pagina iniziale
in esaurimento

ARTELETA INTERNATION - ARTFT.8300 MULTIMETRO DIGITALE - FT.8300

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFT.8300 MULTIMETRO DIGITALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 600 V

  • Max. intervallo di misura della corrente DC - 10 A

  • Max. intervallo di misura della tensione DC - 600 V

  • Selezione intervallo di misura - Manuale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202091617

Codice prodotto

ARTFT.8300

Cod. produttore

FT.8300

Produttore

ART

Visualizzazione:

Digitale

Max. intervallo di misura della tensione AC:

600 V

Max. intervallo di misura della corrente DC:

10 A

Max. intervallo di misura della tensione DC:

600 V

Selezione intervallo di misura:

Manuale

Max. intervallo di misura della resistenza:

2 MOhm

Prova di continuità/test diodi:

sì

Memoria del valore istantaneo (data hold):

sì

Categoria circuito di misura:

CAT II

Completo di custodia antiurto •Display a cristalli liquidi cifre 31/2 digit con lettura max 1999 •Prova diodi •Prova transistor •Tensioni in continua: 200 mV - 2 V - 20 V - 200 V - 600 V •Tensioni in alternata: 200 V - 600 V max •Correnti in continua: 200 µA - 2 mA - 20 mA - 200 mA - 10 A •Misure di resistenza(O): 200 O - 2 KO - 20 KO - 200 KO - 2 MO •Protezione: contro sovraccarichi con fusibile 200 mA - 250V •Alimentazione: batteria zinco-carbone 9 V in dotazione •Accessori: coppia puntali. Dimensioni : 138 X 69 X 31. Peso 200 gr.