pagina iniziale
in esaurimento

ARTELETA INTERNATION - ARTDX.400 LAMPADA LEGGILIBRO LED - DX.400

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTDX.400 LAMPADA LEGGILIBRO LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Ricaricabile - no

  • Tipo di batteria - Pila a pastiglia

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8013202344706

Codice prodotto

ARTDX.400

Cod. produttore

DX.400

Produttore

ART

Tipologia:

Altro

Ricaricabile:

no

Tipo di batteria:

Pila a pastiglia

Colore del corpo:

Nero

Con lampada inclusa:

sì

•Lampada tascabile multiuso con braccio flessibile •2 batterie CR2016 (incluse) •Lampadina lilliput 2,5 V 0,35 A •Colore: argento e nero