ARTELETA INTERNATION - ARTDL.1090 LANTERNA D EMERGENZA LED - DL.1090
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 6...6 V
Con cordone di alimentazione e spina - sì
Con interruttore - sì
Con lampada inclusa - sì
Larghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202614540
Codice prodotto
ARTDL.1090
Cod. produttore
DL.1090
Produttore
ART
Tensione nominale:
6...6 V
Con cordone di alimentazione e spina:
sì
Con interruttore:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Larghezza:
150 mm
Altezza/profondità:
270 mm
Lunghezza:
83 mm
°Lanterna portatile ricaricabile, automatica, d’emergenza. °24 led SMD, bianco freddo ad altissima luminosità. °Doppia luminosità: luce piena e mezza luce. ° Circuito elettronico di accensione automatica in mancanza di tensione di rete. °Completa dicavo di alimentazione incorporato. °Led indicatore di carica °Circuito di protezione sovraccarico e sovrascarica batteria. • Alimentazione: 230V - 50Hz, batteria Pb ermetica ricaricabile 6V-4Ah • Fonte luminosa: 24 led SMD 3,6V - 20mA • Autonomia: 5 ore a luce piena - 8 ore con mezza luce • Tempo di ricarica: 16 ore • Grado di protezione: IP40 • Resistente agli urti: IK05 • Temperatura di funzionamento: -10 +40°C • Colore: bianco ghiaccio


