pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART79.3209 LAMPADA DA LAVORO PORT.+2 PRESE - 79.3209

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART79.3209 LAMPADA DA LAVORO PORT.+2 PRESE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Portalampada - G23

  • Con supporto per treppiede - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017506033827

Codice prodotto

ART79.3209

Cod. produttore

79.3209

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

G23

Con supporto per treppiede:

no

Con presa di corrente:

Materiale del corpo:

Plastica

Con lampada inclusa:

Lampada da lavoro portatile, multifinzionale, resistente all'acqua e suppporta ogni genere di trattamento. Corpo in policarbonato ed elastoner (TPE). schermo in policarbonato trasparente. Le due lampade TC-S 9 W forniscono 1200 lumen.