pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART3322 TALENT TORCIA 1 EL. MINISTILO - 3322

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART3322 TALENT TORCIA 1 EL. MINISTILO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Torcia di segnalazione

  • Ricaricabile - no

  • Tipo di batteria - Micro

  • Tipo lampada - Altro

  • Colore del corpo - Argento

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8013202480053

Codice prodotto

ART3322

Cod. produttore

3322

Produttore

ART

Tipologia:

Torcia di segnalazione

Ricaricabile:

no

Tipo di batteria:

Micro

Tipo lampada:

Altro

Colore del corpo:

Argento

Con lampada inclusa:

sì

Torce in robusta lega di alluminio, tipo aerospaziale, antiurto, impermeabile grazie agli O-ring di tenuta. Rivestite in morbida gomma vulcanizzata per garantire un’efficace presa ed evitare il rotolamento. Riflettore progettato al computer per ottenere la massima diffusione. Lente infrangibile. Lampadina al gas XENON 3100° K. Finitura di pregio anodizzata opaca. 2 elementi torcia R20 (D) riflettore D:42 mm. Batterie non incluse. Confezione: blister. RICAMBI: Lampadina XENON 2,4 V 0,93 A (blister con 2 pz.)

Un prodotto ARTELETA INTERNATION

Scopri la serie ARTELETA INTERNATION