pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNFT10025 FASCETTA TARGHETTA 100X2,5 - FT10025

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNFT10025 FASCETTA TARGHETTA 100X2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.5 mm

  • Lunghezza nastro - 100 mm

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

  • Tipologia - Nastro a nodi

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 2500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8018138149371

Codice prodotto

ARNFT10025

Cod. produttore

FT10025

Produttore

ARN

Larghezza della banda:

2.5 mm

Lunghezza nastro:

100 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Tipologia:

Nastro a nodi

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Rivestito in plastica

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Fascette d’identifi cazione in Poliammide 6.6. Colore neutro. Temperature di esercizio dei materiali 40°C / +85°C. Grado infi ammabilità UL94-V2. Assorbimento umidità a 23°C 50% UR 2,7%. La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE.
ARNOCANALI SPA

Un prodotto ARNOCANALI SPA

Scopri la serie ARNOCANALI SPA