ARNOCANALI SPA - ARN60212300 PASSERELLA A FILO 300X60 EZ - 60212300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Altezza - 60 mm
Forma del profilo - Forma a U
Materiale - Acciaio
Tipologia - Senza connettore
Confezione
12 M
Impronta di carbonio del prodotto
20.915 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8431927012463
Codice prodotto
ARN60212300
Cod. produttore
60212300
Produttore
ARN
Larghezza:
300 mm
Altezza:
60 mm
Forma del profilo:
Forma a U
Materiale:
Acciaio
Tipologia:
Senza connettore
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica zinco-nichel
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altro
Sezione utile:
13.71 mm²


