pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0875022A-840-16 LUNIO 80W RADIALE VETRO TRASP. ON/OFF - 0875022A-840-16

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0875022A-840-16 LUNIO 80W RADIALE VETRO TRASP. ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 80 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 8400 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2422 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378206535

Codice prodotto

ACL0875022A-840-16

Cod. produttore

0875022A-840-16

Produttore

ACL

Potenza totale:

80 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

8400 lm/W

Tipo di montaggio:

Attacco

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Grigio

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Dimming taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

45...45 °C

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

10

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

17

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

8400...8400 lm

Larghezza:

520 mm

Altezza/profondità:

377 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Diametro:

520 mm

Numero di poli:

2

Comando via Bluetooth:

no

LUNIO performance. LED, 4000K, 73W, 8650lm, CRI>80. Colore grigio