pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0875006E-840-21 LUNIO 43W 270° VETRO TRASP. BIP - 0875006E-840-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0875006E-840-21 LUNIO 43W 270° VETRO TRASP. BIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 43 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 4050 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1213 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378336683

Codice prodotto

ACL0875006E-840-21

Cod. produttore

0875006E-840-21

Produttore

ACL

Potenza totale:

43 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

4050 lm/W

Tipo di montaggio:

Attacco

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Alluminio

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Dimming LineSwitch:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Dimming taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

sì

Dimming RF:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

45...45 °C

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

10

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

17

Larghezza:

520 mm

Altezza/profondità:

377 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Diametro:

520 mm

Comando via Bluetooth:

no

L'illuminazione urbana dal design unico. Forme accattivanti, ottiche dalle notevoli performance illuminotecniche, dotato delle più moderne tecnologie per l'illuminazione intelligente e il risparmio energetico: LUNIO è l'apparecchio per l'illuminazione urbana che unisce eleganza e innovazione con la massima qualità della luce, senza produrre inquinamento luminoso. Design moderno e originale, adatto a svariati contesti urbani. Applicazioni: piste ciclabili, piazze, parchi e isole pedonali. Versioni: ottica simmetrica o asimmetrica per un orientamento variabile della luce; diverse temperature colore; può essere installato a parete o sul testa palo, o ancora con attacco palo singolo o biposto. Sistema bipotenza per programmare o ottimizzare potenza e consumi. FUTURE-PROOF: Prodotti disponibili con interfaccia di connessione Zhaga o Nema.