pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3780/LM SUPPORTO TV LED DA PAVIMENTO MOTORIZZ... - SU3780/LM

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Pavimento

  • Capacità di portata - 60 kg

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443686182

Codice prodotto

ALPSU3780/LM

Cod. produttore

SU3780/LM

Produttore

ALP

Tipo di montaggio:

Pavimento

Capacità di portata:

60 kg

Colore:

Nero

Controllo semplice del supporto TV con telecomando, APP Tuya, Amazon Alexa o Google Home. Il supporto TV motorizzato solleva la maggior parte dei televisori di grandi dimensioni da 37"~80"fino a 60 kg in modo rapido e silenzioso.
Lo stile minimalista e nascosto integra una TV in molti luoghi. La parte superiore del mobile può essere fissata al supporto, che sigilla il contenitore quando il supporto è abbassato, risparmiando spazio pur mantenendo l'aspetto minimalista della tua casa.
Il motore di qualità fornisce la funzione di sollevamento automatico su e giù silenzioso (<50 dB).
La funzione anti-collisione protegge TV e arredamento nell'ambiente.

-Design rivoluzionario: crea involucri o armadi unici per nasconderei televisori
-Motore potente: più stabile, forte e durevole
-Controllo remoto da app Tuya
-Telecomando incluso per facilitare gli spostamenti
-Fori nella colonna per il posizionamento variabile del supporto
-Sistema di prevenzione delle collisioni: protezione contro incidenti e infortuni
-Controllo vocale intelligente: regola facilmente la posizione del TV con un semplice comando vocale

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da pavimento
Adatto per tv da: 37"- 80"
Compatibilità VESA Max: 600x400mm
Compatibilità VESA: 200x200, 200x300, 300x200, 200x400, 400x200, 300x300, 300x400, 400x300, 600x200, 400x400, 600x300, 600x400, 350x350
Estensione: Braccio singolo
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Avanzamento TV: Motorizzato
Materiale: Alluminio e acciaio
Portata: 60Kg
Test di carico: 4 volte portata
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Specifiche
Finitura superficiale: Verniciatura a polvere
Colore: Nero opaco
Dimensioni: 205x660x810~2170mm
Adatto alla TV curva: Sì
Compatibile VESA: 200x200, 200x300, 300x200, 200x400, 400x200, 300x300, 300x400, 400x300, 600x200, 350x350, 400x400, 600x300, 600x400
Installazione: all'interno del mobile
Tipo di pannello: pannello rimovibile
Tipo di piastra a muro: piastra a muro fissa
Indicatore di direzione: sì
Movimento TV: fluido (senza scatti)
Rumore: <50dB (durante lo spostamento)
Tempo di apertura: ~38sec
Tempo di chiusura: ~38sec
Ripiano per componenti AV: No
Alimentazione: Input 100~240Vac 50/60Hz Output 29Vdc 1.8A
Lunghezza del cavo di alimentazione: 1.5mt
Modalità di controllo: telecomando a radiofrequenza (RF), APP Tuya, Amazon Alexa, Google Home

Contenuto confezione
1 x Supporto motorizzato
1 x alimentatore
1 x telecomando (batteria tipo AAA non fornita)
1 x kit di fissaggio
1 x manuale