ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU2355/44 SUPPORTO TV ORIENTABILE. 23-55 - SU2355/44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Parete
Capacità di portata - 30 kg
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8017443673076
Codice prodotto
ALPSU2355/44
Cod. produttore
SU2355/44
Produttore
ALP
Tipo di montaggio:
Parete
Capacità di portata:
30 kg
Colore:
Nero
** Caratteristiche Generali ** Funzionalità: Orientabile Tipologia montaggio: Da parete Adatto per tv da: 23"- 55" Compatibilità VESA Max: 400x400mm Compatibilità VESA: 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400 Estensione: Braccio doppio Rotazione (Pivot): 0° Inclinazione (Tilt): -10° +3° Orientamento (Swivel): -90° +90° Colore: Nero ** Caratteristiche Meccaniche ** Avanzamento TV: Manuale Materiale: Acciaio Lunghezza braccio piegato: 382mm Distanza dal muro:6cm Portata: 30Kg Bolla di livello: No Sistema di bloccaggio: No Gestione cavi: Si Innesto a baionetta: No Kit di montaggio: Incluso








