ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU2342/55 SUPPORTO SOFFITTO 1TV 23-42 - SU2342/55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Soffitto
Capacità di portata - 50 kg
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8017443636033
Codice prodotto
ALPSU2342/55
Cod. produttore
SU2342/55
Produttore
ALP
Tipo di montaggio:
Soffitto
Capacità di portata:
50 kg
Colore:
Nero
Installabile anche su soffitti inclinati: regolazione +60°-60°. Estensione da 560-910mm ** Caratteristiche Generali ** Funzionalità: Orientabile Tipologia montaggio: Da soffitto Adatto per tv da: 23"- 42" Compatibilità VESA Max: 200x200mm Compatibilità VESA: 100x100, 200x100, 200x200 Estensione: Braccio singolo Rotazione (Pivot): -3° +3° Inclinazione (Tilt): -25° +0° Orientamento (Swivel): 360° Colore: Nero ** Caratteristiche Meccaniche ** Avanzamento TV: Manuale Materiale: Acciaio Distanza dal muro: 91cm Portata: 50Kg Bolla di livello: No Sistema di bloccaggio: No Gestione cavi: Si Innesto a baionetta: No Kit di montaggio: Incluso






