pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU2342/20 SUPPORTO LCD ORIENTABILE 23-42 - SU2342/20

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Parete

  • Capacità di portata - 20 kg

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443636248

Codice prodotto

ALPSU2342/20

Cod. produttore

SU2342/20

Produttore

ALP

Tipo di montaggio:

Parete

Capacità di portata:

20 kg

Colore:

Nero

Possibile rimuovere il braccio e scegliere la configurazione di installazione. ** Caratteristiche Generali ** Funzionalità: Orientabile Tipologia montaggio: Da parete Adatto per tv da: 23"- 42" Compatibilità VESA Max: 200x200mm Compatibilità VESA: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200 Estensione: Braccio singolo Rotazione (Pivot): -3° +3° Inclinazione (Tilt): -12° +8° Orientamento (Swivel): -90° +90° Colore: Nero ** Caratteristiche Meccaniche ** Avanzamento TV: Manuale Materiale: Acciaio Distanza dalmuro: 17.1cm Portata: 20Kg Bolla di livello: No Sistema di bloccaggio: No Gestione cavi: Si Innesto a baionetta: No Kit di montaggio: Incluso