ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU1327/30 SUPPORTO LCD ORIENTABILE 13-27 - SU1327/30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Parete
Capacità di portata - 20 kg
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8017443636224
Codice prodotto
ALPSU1327/30
Cod. produttore
SU1327/30
Produttore
ALP
Tipo di montaggio:
Parete
Capacità di portata:
20 kg
Colore:
Nero
Possibile rimuovere i bracci e scegliere la configurazione di installazione. ** Caratteristiche Generali ** Funzionalità: Orientabile Tipologia montaggio: Da parete Adatto per tv da: 13"- 27" Compatibilità VESA Max: 100x100mm Compatibilità VESA: 75x75, 100x100 Estensione: Braccio doppio Rotazione (Pivot): -3° +3° Inclinazione (Tilt): -12° +8° Orientamento (Swivel): -90° +90° Colore: Nero ** Caratteristiche Meccaniche ** Avanzamento TV: Manuale Materiale: Acciaio Distanza dal muro: 35.5cm Portata: 20Kg Bolla di livello: No Sistema di bloccaggio: No Gestione cavi: Si Innesto a baionetta: Si Kit di montaggio: Incluso






