pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKIT27-SB KIT FOTOV. 27W 12V CON REGLAM NO BATT. - KIT27-SB

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443668256

Codice prodotto

ALPKIT27-SB

Cod. produttore

KIT27-SB

Produttore

ALP

Il ** KIT27-SB ** è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illuminare punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate dalla rete elettrica. Per il suo funzionamento è necessario completare l’impianto con una batteriaal piombo AGM o GEL. Il regolatore è dotato di pulsante per accensione e spegnimento manuale della lampada. E' possibile impostare la durata (in ore) del periodo di accensione della lampada. La lampada si accenderà dal tramonto del sole per il numero di ore impostate (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare"evita la necessità di installare un crepuscolare esterno. La modularità dell’impianto permette un ampliamento di potenza aggiungendo semplicemente altri pannelli in parallelo. Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto. Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica. Collegare l'inverter direttamente alla batteria. Batterie e cavi di collegamento non inclusi. ** Articoli inclusi ** - 1x MM027-12/1 - 1x ASR020 - 2x LB122/1NW