ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD5020 ALIM.SWITCH.UNIV.45W XPC 8 CONNET SLIM - KD5020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443599819
Codice prodotto
ALPKD5020
Cod. produttore
KD5020
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: desktop Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Regolazione uscita: commutatore manuale Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 45W Corrente d'uscita: 4000mA Tensione d'uscita: 5 - 20V Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: connettore intercambiabile Cavo d'uscita: integrato 1.5m Connettori: 4,8x1,7mm l:10,7mm - 10V, 4,8x1,7mm l:10,7mm - 12V, 5,5x2,5mm l:10,7mm - 20V, 4,8x1,7mm l:10,7mm - 19V, 4,0x1,7mm l:10,7mm - 19V, 5,5x2,5mm l:10,7mm - 19V, 5,5x1,7mm l:10,7mm - 19V, 2,35x0,7mm l:9,0mm - 19V, USB tipo"A" Polarità: invertibile Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -10/30°C Connettore d'uscita: Spine intercambiabili con regolazione tensione d'uscita automatica, adatte per i modelli di computer portatili più diffusi. Vedi dettaglio Presa USB: 5V 1A Display con valore tensione d'uscita


