ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD2010/09 ALIM.SW.PLUG-IN 9V 2A DUE CONNET. - KD2010/09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443615779
Codice prodotto
ALPKD2010/09
Cod. produttore
KD2010/09
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 18W Tensione d'uscita: 9V Corrente d'uscita: 2000mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple: