ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO470PW LAMPADA FRONTALE LED 5W 6500K - JO470PW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443680005
Codice prodotto
ALPJO470PW
Cod. produttore
JO470PW
Produttore
ALP
La lampada frontale è perfetta per ogni situazione, dal campeggio, alla corsa o al lavoro. La sua batteria ai polimeri da 800mAh offre un'autonomia di 3 ore quando è presente la modalità di funzionamento al 100%. Abilitando il sensore di movimento On/Offintelligente ti permette di accendere e spegnere facilmente la luce, semplicemente passandoci la mano davanti. Perfetto per quando lavoriamo e abbiamo le mani sporche. ** Guida all’utilizzo ** Premendo il pulsante ON/OFF sarò possibile impostare la modalità: 1 click: ON 30% 2 click: ON 100% 3 click: OFF Premendo il pulsante Sensore di movimento ON/OFF sarò possibile accendere e spegnere facilmente la luce, semplicemente passandoci la mano davanti. 1 click: ON Sens. Movimento intelligente 2 click: OFF Sens. Movimento intelligente ** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: COB Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco freddo Flusso: 300lm **Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 5W Dimmerabile: no Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 6500K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 100mm Larghezza: 60mm Altezza: 40mm Grado di protezione: IP33 Resistenza agli urti: IK08 Materiale corpo: ABS Colore corpo: Blu Lente: Nessuna Tipo Controllo: Interruttore integrato ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Contenuto della confezione: ** - Lampada frontale ricaricabile - Cinturino rimovibile - Connettore di ricarica Micro USB 30cm incluso. Alimentatore NON Incluso: 5V 1A


