ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO465PW TORCIA LED 5W CON BATTERIA - JO465PW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443676732
Codice prodotto
ALPJO465PW
Cod. produttore
JO465PW
Produttore
ALP
Pratica torcia a batteria orientabile. Tramite il selettore posto sul retro sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento. Modalità di funzionamento: 50%, 100%, Torcia superiore. La sua batteria ai polimeri da 1200mAh offre un'autonomia di 4 ore quando è presente la modalità di funzionamento al 100% e di 7 ore in modalità 50%. LED di segnalazione stato di batteria sul retro. La staffa comprende un potente magnete per poter fissare agevolmente la torcia ad una superficie metallica. ** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: COB Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco freddo Flusso: 350lm ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 3W Dimmerabile: no Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 6500K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 42mm Larghezza: 31mm Altezza: 154mm Fissaggio: Staffe Incluse Grado di protezione: IP44 Resistenza agli urti: IK08 Materiale corpo: ABS Colore corpo: Rosso Lente: Nessuna Tipo Controllo: Interruttore integrato Orientabile: si ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Connettore di ricarica Micro USB 30cm incluso. Alimentatore NON Incluso: 5V 1A


