ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT375/13R RICEVITORE PER EXTENDER HDMI OVERIP KVM - CT375/13R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443680685
Codice prodotto
ALPCT375/13R
Cod. produttore
CT375/13R
Produttore
ALP
Extender HDMI OverIP KVM costituito da un modulo trasmettitore (TX) e un modulo ricevitore (RX) adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi ethernet UTP/STP Cat.5e/6 in rame. E' possibile collegare al trasmettitore(Tx) un PC tramite cavo USB e collegare al ricevitore(Rx) due diverse periferiche (mouse e tastiera) sempre tramite cavo USB 2.0 che comunicano direttamente con il PC (con pulsante di selezione). E' possibile inoltre collegare, tramite switch di rete Gigabit, ricevitori aggiuntivi da ordinare separatamente (CT375/13R). Questo extender HDMI consente di inviare un segnale 1080p Full HD tramite una rete LAN pre-esistente basata su switch Gigabit. Questi dispositivi possono funzionare in due modalità: - come extender punto a punto collegando direttamente trasmettitore e ricevitore (1:1) - come sistema di distribuzione punto a multi-punto cioè da un trasmettitore a più ricevitori (1:N). ** Specifiche ** - Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX - Bandwidth (Mbps) TX:30Mbps RX:30Mbps - Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B - Risoluzioni HDMI Supportate: 640*480@60Hz, 800*600@60Hz, 1024*768@60Hz, 1280*720@60Hz, 1360*768@60Hz, 1440*900@60Hz, 1400*1050@60Hz, 1680*1050@60Hz, 1920*1080@60Hz - Formato audio supportato: PCM (44,1KHz, 48KHz) - Supporta HDCP 1.4, HDMI 1.3 - Installazione plug and play - S/O e versioni supportati: Microsoft Windows 10, 8, 7 x32/64, Vista x32/64, XP x32/64, 2000, ME, 98SE. Microsoft Windows Server: 2008 x32/64, 2003. - Distanza di trasmissione del segnale: - max 120m (1080p 12bit), utilizzando cavo CAT.6 - max 100m utilizzando cavo CAT.5e - max 80m utilizzando cavo CAT.5 -Alimentazione 5V 1A -Temperatura di lavoro: -10°C - +50°C -Dimensioni LxWxH: 109.60x89.5x26.3mm ** Caratteristiche ** Tipologia: Ricevitore Tecnologia trasmissione: Over IP (LAN) Tipo Extender: HDMI® Distanza Extender: 120m Compatibile 3D: no Compatibile 4K: no Topologia collegamento: 1:N Profondità colore: 12bit/canale Funzioni aggiuntive: USB ** Connessioni ** Ricevitore - Connettore HDMI (Uscita) - Connettore RJ45 - 2x Connettore USB (Mouse/Tastiera) ** Attenzione ** - Per il corretto funzionamento degli extender lo switch Gigabit Ethernet deve supportare il multicast IGMP. - Lo switch può non prevedere la funzione IGMP solo se questo viene dedicato al collegamento dei soli extender di cui al massimo un trasmettitore. ** Contenuto confezione ** 1 x Ricevitore 1 x Alimentatori 5Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)


