ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT375/12R EXTENDER HDMI KVM 4K-30HZ OVERIP 1N RX - CT375/12R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443654198
Codice prodotto
ALPCT375/12R
Cod. produttore
CT375/12R
Produttore
ALP
Ricevitore aggiuntivo adatto per Extender HDMI OverIP KVM della serie CT375/12.
E' possibile collegare al trasmettitore(Tx) un PC tramite cavo USB e collegare al ricevitore(Rx) due diverse periferiche (mouse e tastiera per esempio) sempre tramite cavo USB che comunicano direttamente con il PC.
Adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi ethernet UTP/STP Cat.5e/6 in rame.
Questo extender HDMI consente di inviare un segnale 4K tramite una rete LAN pre-esistente basata su switch Gigabit.
Questi dispositivi possono funzionare in due modalità:
come extender punto a punto collegando un trasmettitore e ricevitore direttamente (Soluzione 1:1), oppure come sistema di distribuzione punto a multi-punto cioè da un trasmettitore a più ricevitori (Soluzione 1:N).
Specifiche
- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B
- Risoluzioni HDMI Supportate: 800x600@60Hz,1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz, 1280x800@60Hz, 1280x1024@60Hz1440x900@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz, 2560x1080@60Hz, 3840x2160@30Hz, 4096x2160@30Hz
- Formato audio supportato: PCM, LPCM, Dolby, DTS
- Distanza di trasmissione del segnale:
max 100m (4Kx2K@30Hz), utilizzando cavo CAT.6
Caratteristiche
Tipologia: Ricevitore
Tecnologia trasmissione: Over IP (LAN)
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 100m
Compatibile 3D: si
Compatibile 4K: si
Topologia collegamento: 1:N
Funzioni aggiuntive: USB
Attenzione
- Per il corretto funzionamento dei dispositivi lo switch Gigabit Ethernet deve supportare il multicast IGMP.
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto
Contenuto confezione
1 x Ricevitore
1 x Alimentatore 5Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)


