pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT373/26 EXTENDER 1080P60HZ HDMI KVM FIBRA OTTICA - CT373/26

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT373/26 EXTENDER 1080P60HZ HDMI KVM FIBRA OTTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443687608

Codice prodotto

ALPCT373/26

Cod. produttore

CT373/26

Produttore

ALP

Extender HDMI costituito da un modulo trasmettitore (TX) e un modulo ricevitore (RX) adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi in fibra ottica fino ad una distanza massima di 40Km. E' possibile collegare al trasmettitore un PC tramite cavo USB e collegare al ricevitore due diverse periferiche (mouse e tastiera per esempio) sempre tramite cavo USB che comunicano direttamente con il PC.

Specifiche
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su fibra ottica monomodale fino a 40Km
- Risoluzioni supportate: 720p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 1920x1200@60Hz
- Distanza di trasmissione del segnale:
- max 40Km con fibra ottica monomodale
- Supporta trasmissione di un segnale USB

Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 40000m
Compatibile 4K: no
Topologia collegamento: 1:1
Funzioni aggiuntive: USB, RS232, Audio L/R, Loop-Out

Contenuto confezione
1x Trasmettitore
1x Ricevitore
2x Transceiver 10GBase SMF
2x Alimentatori 5Vdc 2A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
1x Cavetto USB Tipo A - Tipo A