ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT373/25 EXTENDER 4K60HZ HDMI KVM FIBRA OTTICA - CT373/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443687592
Codice prodotto
ALPCT373/25
Cod. produttore
CT373/25
Produttore
ALP
Extender HDMI costituito da un modulo trasmettitore (TX) e un modulo ricevitore (RX) adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi in fibra ottica fino ad una distanza massima di 40Km. E' possibile collegareal trasmettitore un PC tramite cavo USB e collegare al ricevitore due diverse periferiche (mouse e tastiera per esempio) sempre tramite cavo USB che comunicano direttamente con il PC. ** Specifiche ** - Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX - Estensione su fibra ottica monomodale fino a 40Km - Risoluzioni supportate: 3840x2160@24/30/50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1920x1200@60Hz, 2560x1440@60Hz, 2560x1600@60Hz - Distanza di trasmissione del segnale: - max 40Km con fibra ottica monomodale - Supporta trasmissione di un segnale USB ** Caratteristiche ** Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore Tipo Extender: HDMI® Distanza Extender: 40000m Compatibile 3D: si Compatibile 4K: si Topologia collegamento: 1:1 Funzioni aggiuntive: USB, RS232, Audio L/R, Loop-Out ** Contenuto confezione ** 1x Trasmettitore 1x Ricevitore 2x Transceiver 10GBase SMF 2x Alimentatori 5Vdc 2A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale) 1x Cavetto USB Tipo A - Tipo A


