ALPHA ELETTRONICA SR - ALPALP3020 ALIM.RETE DA LABORATORIO 0-30V 0-20A SW - ALP3020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 214 mm
Altezza - 87 mm
Profondità - 336 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443616981
Codice prodotto
ALPALP3020
Cod. produttore
ALP3020
Produttore
ALP
Larghezza:
214 mm
Altezza:
87 mm
Profondità:
336 mm
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: I Tipo strumentazione: Digitale Classe strumentazione: 2,5 Strumenti: Amperometro, Voltmetro Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 230Vac Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.5 Potenza: 600W Corrente d'uscita: 20000mA Tensione d'uscita: 0.01 - 30V Regolazione di carico: ±1% Ripple:





