ALPHA ELETTRONICA SR - ALPALP1310 ALIM.RETE DA LABORATORIO 13.8V 10A SW - ALP1310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 255 mm
Altezza - 115 mm
Profondità - 155 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443617001
Codice prodotto
ALPALP1310
Cod. produttore
ALP1310
Produttore
ALP
Larghezza:
255 mm
Altezza:
115 mm
Profondità:
155 mm
Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: I
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Fattore di potenza: >0.5
Potenza: 138W
Potenza carico: 138W
Tensione d'uscita: 13.8V
Corrente d'uscita: 10000mA
Regolazione di carico: ±0.5%
Ripple: <100mV
Protezioni: sovraccarico, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 155 x 255 x 115mm
Raffreddamento: passivo
Peso: 1.3kg
Finitura: Verniciatura
Cavo d'ingresso: integrato 1m da Spina Italia
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C


