ALPHA ELETTRONICA SR - ALPAL728 ALIM.RETE 13.8V 35A MAX 1AL628 - AL728

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 353 mm
Altezza - 160 mm
Profondità - 390 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443538108
Codice prodotto
ALPAL728
Cod. produttore
AL728
Produttore
ALP
Larghezza:
353 mm
Altezza:
160 mm
Profondità:
390 mm
Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Tipo regolazione: CV
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Tensione d'uscita: 13.8V
Corrente d'uscita: 25000mA
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <40mV
Protezioni: corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 390 x 353 x 160mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura
Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C13
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


