pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-981 LOCALIZZATORE DI CAVI DIGITALE - 98-981

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia
ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-981 LOCALIZZATORE DI CAVI DIGITALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Interfaccia - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443695658

Codice prodotto

ALP98-981

Cod. produttore

98-981

Produttore

ALP

Interfaccia:

sì

Il rilevatore di cavi interrati e a parete è composto da un trasmettitore, un ricevitore e relativi accessori.
Vengono impiegati dispositivi integrati di ultima generazione e una tecnologia a circuito digitale, garantendo prestazioni elettrichestabili e affidabili.
Sfruttando le variazioni del segnale, è possibile individuare con precisione la posizione e il punto di guasto di un cavo o di una tubazione interrati.
Questo strumento è ideale per la posa, la manutenzione e la revisione di cavi di alimentazione, linee di comunicazione, sistemi di riscaldamento elettrico e impianti idraulici negli edifici.

Funzioni e caratteristiche principali
- Rilevamento del percorso di cavi, linee elettriche e tubazioni di acqua e gas interrate o allinterno delle pareti.
- Rilevamento di interruzioni e cortocircuiti in cavi e linee elettriche interrate o allinterno delle pareti.
- Localizzazione del fusibile e del relativo circuito.
- Individuazione di prese e cassette di distribuzione coperte.
- Individuazione della direzione, del punto di interruzione e del punto di cortocircuito della linea di riscaldamento elettrico sotto il pavimento.

Caratteristiche Generali
Tipo di misuratore: Localizzatore
Indicazione: Display LCD retroilluminato, Segnale acustico
Diagonale display: 2,47"
Tecnologia di comunicazione: Accoppiamento induttivo(LF)
Adatto per: Cavi di alimentazione, Tubi metallici per impianti idraulici, Tubi metallici per riscaldamento elettrico
Connessioni: Pinze, Puntali
Funzioni aggiuntive: NCV
Autonomia: 4~6h
Accessori inclusi: Coppia di cavi di collegamento rosso/nero, Coppia di morsetti a coccodrillo rosso/nero, Coppia di sonde di prova rosso/nero, Picchetto di terra, Manuale utente, Cavo USB da tipo-A a tipo-C

Caratteristiche Elettriche
Frequenza portante: 125kHz
Livello sicurezza: Cat III
Tipo Alimentazione: Batteria ricaricabile
Tensione alimentazione DC:: 5Vdc
Tipo batterie: Ioni di litio 3,7V 1400mAh
Batterie incluse: Batterie incluse
Tempo di carica della batteria: 1~2h

Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP20
Formato: Portatile
Temperatura di lavoro: 0 / 40°C
Temperatura di stoccaggio: -20 / 60°C
Umidità atmosferica relativa: 80%

Intervallodi tensione esterna rilevabile: 12-400V DC±2.5%; 12-400V AC (50-60Hz)±2.5%
Rigidità dielettrica della tensione esterna: max. 400V AC/DC

Profondità massima di rilevamento del ricevitore
(a seconda del cablaggio, della configurazione dello strumento e dellambiente di utilizzo):
- Clip rossa per bloccare il cavo e mettere a riposo la clip nera: ~ 0,5m.
- Clip rossa e clip nera per bloccare rispettivamente il cavo: ~ 0,5m.
- Clip rossa per bloccare il cavo emettere a terra la clip nera: ~ 1-1,5m.
- Anello (loop) indipendente: ~ 2m.
- Anello (loop) indipendente + prolunga: ~ 2-2,5m.
- Sonda per test elettrico a induzione: ~ 0-5cm.