ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-956 MISURATORE LASER MULTIFUNZIONE - METR... - 98-956

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443688650
Codice prodotto
ALP98-956
Cod. produttore
98-956
Produttore
ALP
Distanziometro laser appositamente progettato per misurare con precisione la distanza. Integra varie funzioni per misurare facilmente AREA, VOLUME, ADDIZIONE, SOTTRAZIONE. Il distanziometro laser è portatile e facile da usare, ampiamente utilizzato a casa, in cantiere, soprattutto in grandi aree come stanze, appartamenti, edifici, immobili, fabbriche, magazzini, ecc. ** Caratteristiche ** - Bordo anteriore e posteriore commutabili - Misurazione rapida di distanze, aree, volumi e angoli - Ampio campo dimisura fino a 70 m con precisione di ±1 mm - Metri (m), pollici (in) e piedi (ft) selezionabili - Misura di Pitagora - Misurazione singola/continua - Funzione di addizione e sottrazione - Livello elettronico dotato - Misurazione super veloce di 0,25 s - Memorizza 99 misurazioni di gruppi - Ampio display LCD retroilluminato e chiaro - Visualizzazione del valore massimo e minimo - Impostazione Mute per attivare o disattivare il segnale acustico di misura - Protezione IP54 (resistente alla polvere e agli schizzi): - Funzione di spegnimento automatico/manuale: SÌ ** Specifiche ** Portata: 70 m Precisione: ±1mm Tipo laser: 635 nm,





