ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-864/4 INDIC.UNIVERSALE PER BATT. 12-24-36-48V - 98-864/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443639959
Codice prodotto
ALP98-864/4
Cod. produttore
98-864/4
Produttore
ALP
Caratteristiche
Indicatore di tensione con display LCD retro illuminato.
Dati tecnici
Tensione operativa: 12/24/36/48V
Parametri misurati:
Tensione: 12/24/36/48V con alimentazione da batteria
Display
Display LCD con retroillumninazione
Con indicazione numerica e con Bar-graph
Caratteristiche Generali
Grado Protezione: IP65
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 12-48Vdc
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 35 x 67.1 x 17.6mm
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: fili liberi
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C


