ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-470 ADESIVO SIGILLANTE MONOCOMPONENTE 20G - 98-470

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443663435
Codice prodotto
ALP98-470
Cod. produttore
98-470
Produttore
ALP
Adesivo universale monocomponente cristallino a base di polimero ibrido con terminazione silanica che indurisce per reazione con l’umidità dell’aria. È dotato di una notevole forza e flessibilità che permette di effettuare incollaggi estremi e difficili anche soggetti a vibrazioni. ** Impiego ** Il prodotto è indicato per l’incollaggio di una vasta quantità di supporti, come ad esempio: - vetro - specchi - marmo - porcellana – ceramica - legno – sughero - mattoni – calcestruzzo - alluminio - alluminio verniciato - alluminio anodizzato - PVC - PC- PMMA – gomma - ferro – piombo - rame ** Preparazione e uso ** Condizioni di utilizzo: utilizzare ad una temperatura compresa tra + 5°C e +40°. Per un’ottima prestazione del prodotto si consiglia di utilizzarlo ad una temperatura di circa 20°C. Requisiti della superficie: la superficie deve essere asciutta, esente da polveri, oli, distaccanti e grassi, una volta pulita la superficie non attendere più di 20 minuti prima di effettuare la posa del prodotto.


