ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-313/1-1 PUNTA RICAMBIO 1.5MM PER MOD. 98-313 - 98-313/1-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro della punta/larghezza della punta - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443635401
Codice prodotto
ALP98-313/1-1
Cod. produttore
98-313/1-1
Produttore
ALP
Diametro della punta/larghezza della punta:
1.5 mm
Punta conica Ø1,5mm ** Caratteristiche Generali ** Stile punta: Conica Diametro punta: ø1.5mm


