ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-220/4-1 UGELLO RIC. PER DISS. D3.3MM MOD.98-220 - 98-220/4-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443635296
Codice prodotto
ALP98-220/4-1
Cod. produttore
98-220/4-1
Produttore
ALP
Diametro esterno:
1.5 mm
Punta intercambiabile per Pistola d'aspirazione 98-220/4 e per stazione 98-220.
Foro dell'Ugello: Ø1,5mm
Caratteristiche Generali
Dimensioni: 1.5mm
Stile punta: Conica
Code: 79-1536
Model: N5-3
Size: 1,5 mm


