pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-526/30B CAVO 2X15HDB RAME GOLD FULLPIN FERR. 30M - 95-526/30B

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento 1 - Connettore

  • Esecuzione collegamento 2 - Connettore

  • Lunghezza - 30 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443594173

Codice prodotto

ALP95-526/30B

Cod. produttore

95-526/30B

Produttore

ALP

Esecuzione collegamento 1:

Connettore

Esecuzione collegamento 2:

Connettore

Lunghezza:

30 m


Caratteristiche
Tipo cavo: VGA
Risoluzione massima: WSVGA
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 30m
Diametro cavo: ø8mm
Forma Cavo: Lineare, Tondo
Guaina: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Serie HD 15 poli

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Serie HD 15 poli

Dimensione ferrite: ø20x38mm