ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-520/0018B CAVO VGA SP-SP 1SCH. 1.8M AVORIO POLYBAG - 95-520/0018B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento 1 - Connettore
Esecuzione collegamento 2 - Connettore
Lunghezza - 1.8 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443651340
Codice prodotto
ALP95-520/0018B
Cod. produttore
95-520/0018B
Produttore
ALP
Esecuzione collegamento 1:
Connettore
Esecuzione collegamento 2:
Connettore
Lunghezza:
1.8 m
Caratteristiche
Tipo cavo: VGA
Risoluzione massima: HD 720p
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Avorio
Lunghezza Cavo: 1.8m
Diametro cavo: ø6mm
Forma Cavo: Lineare, Tondo
Guaina: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Finitura contatto : Nichelato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina D-Sub 15 poli
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina D-Sub 15 poli


