pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-919/1 SP RJ45 8P8C CAT6A SCH.FL-SOL.CAPPUCCIO - 94-919/1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443605770

Codice prodotto

ALP94-919/1

Cod. produttore

94-919/1

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Categoria: CAT.6A Colore: Trasparente Nr. Poli: 8 Configurazione Poli: 8P8C Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido Sezione AWG: AWG22-24 Tipo Clip: Standard ** Caratteristiche Elettriche ** Schermatura:si Tipo Schermatura: U/FTP ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PC UL 94V-2 Materiale Contatto: Bronzo fosforoso Placcatura contatti: Contatti dorati Diametro conduttori max: 1mm Diametro cavo max: 6mm Inserti: 1 + cappuccio Placcatura: 50µm Formato Corpo: Standard Dim. A: 11.68mm Dim. B: 21.48mm ** Caratteristiche Termiche ** Classe di infiammabilità: UL94V-2