ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-600/03B CAVO DISPLAYPORT M/M NERO 3M - 93-600/03B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento 1 - Connettore
Esecuzione collegamento 2 - Connettore
Lunghezza - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443638365
Codice prodotto
ALP93-600/03B
Cod. produttore
93-600/03B
Produttore
ALP
Esecuzione collegamento 1:
Connettore
Esecuzione collegamento 2:
Connettore
Lunghezza:
3 m
** Caratteristiche ** Interfaccia: DisplayPort Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps) Compatibile 3D: si Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 3m Diametro cavo: ø7.3mm Tipo Cavo: Lineare Tecnologia: Passivo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Sezione conduttori: 30AWG Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina DisplayPort (DP) 20 poli Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina DisplayPort (DP) 20 poli Dritto






