ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591G1/005 CAVO HDMI SP./SP. 0.5M HIGH SP.ETH BOX - 93-591G1/005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - HDMI
Esecuzione collegamento 1 - Connettore
Tipo di connettore collegamento 2 - HDMI
Esecuzione collegamento 2 - Connettore
Lunghezza - 0.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443661868
Codice prodotto
ALP93-591G1/005
Cod. produttore
93-591G1/005
Produttore
ALP
Tipo di connettore collegamento 1:
HDMI
Esecuzione collegamento 1:
Connettore
Tipo di connettore collegamento 2:
HDMI
Esecuzione collegamento 2:
Connettore
Lunghezza:
0.5 m
** Caratteristiche ** Interfaccia: HDMI® Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps) Standard supportati: ARC, CEC, HDR Profondità colore: 8 bit/canale Compatibile 3D: si Versione HDCP: 2.2 Velocità: 18Gbps Colore cavo: Grigio Lunghezza Cavo: 0.5m Diametro cavo: ø6mm Tipo Cavo: Lineare Applicazione CPR: Posa mobile Tecnologia: Passivo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame OFC Sezione conduttori: 30AWG Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto






