ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591F2/010 CAVO HDMI AOC 2.0 4K ADATT.C-A 10M BOX - 93-591F2/010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - HDMI
Esecuzione collegamento 1 - Connettore
Tipo di connettore collegamento 2 - HDMI
Esecuzione collegamento 2 - Connettore
Lunghezza - 10 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443657236
Codice prodotto
ALP93-591F2/010
Cod. produttore
93-591F2/010
Produttore
ALP
Tipo di connettore collegamento 1:
HDMI
Esecuzione collegamento 1:
Connettore
Tipo di connettore collegamento 2:
HDMI
Esecuzione collegamento 2:
Connettore
Lunghezza:
10 m
Cavo HDMI 2.0 AOC in fibra ottica con connettori HDMI2.0 A 19-pin / HDMI A 19-pin con interfaccia Micro HDMI. I connettori HDMI removibili consentono al cavo di essere facilmente installato anche in spazi ristretti. ** Caratteristiche ** Interfaccia: HDMI® Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps) Standard supportati: ARC, CEC, HDR Profondità colore: 16 bit/canale Compatibile 3D: si Versione HDCP: 2.2 Velocità: 18Gbps Colore cavo: Grigio Lunghezza Cavo: 10m Diametro cavo: ø5mm Tipo Cavo: Fibra ottica Applicazione CPR: Posa mobile Tecnologia: Attivo Guaina cavo: PVC Corpo connettori: Metallico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto Attenzione: verso di collegamento indicato sul connettore.








