ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591F1/025 CAVO HDMI AOC 2.0 4K MASCHIO A-A 25M BOX - 93-591F1/025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - HDMI
Esecuzione collegamento 1 - Connettore
Tipo di connettore collegamento 2 - HDMI
Esecuzione collegamento 2 - Connettore
Lunghezza - 25 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443656840
Codice prodotto
ALP93-591F1/025
Cod. produttore
93-591F1/025
Produttore
ALP
Tipo di connettore collegamento 1:
HDMI
Esecuzione collegamento 1:
Connettore
Tipo di connettore collegamento 2:
HDMI
Esecuzione collegamento 2:
Connettore
Lunghezza:
25 m
** Caratteristiche ** Interfaccia: HDMI® Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps) Standard supportati: ARC, CEC, HDR Profondità colore: 16 bit/canale Compatibile 3D: si Versione HDCP: 2.2 Velocità: 18Gbps Colore cavo: Grigio Lunghezza Cavo: 25m Diametro cavo: ø5mm Tipo Cavo: Fibra ottica Applicazione CPR: Posa mobile Tecnologia: Attivo Guaina cavo: PVC Corpo connettori: Metallico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poliDritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto Attenzione: verso di collegamento indicato sul connettore.