pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591F1/020 CAVO HDMI AOC 2.0 4K MASCHIO A-A 20M BOX - 93-591F1/020

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - HDMI

  • Esecuzione collegamento 1 - Connettore

  • Tipo di connettore collegamento 2 - HDMI

  • Esecuzione collegamento 2 - Connettore

  • Lunghezza - 20 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443657229

Codice prodotto

ALP93-591F1/020

Cod. produttore

93-591F1/020

Produttore

ALP

Tipo di connettore collegamento 1:

HDMI

Esecuzione collegamento 1:

Connettore

Tipo di connettore collegamento 2:

HDMI

Esecuzione collegamento 2:

Connettore

Lunghezza:

20 m

** Caratteristiche ** Interfaccia: HDMI® Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps) Standard supportati: ARC, CEC, HDR Profondità colore: 16 bit/canale Compatibile 3D: si Versione HDCP: 2.2 Velocità: 18Gbps Colore cavo: Grigio Lunghezza Cavo: 20m Diametro cavo: ø5mm Tipo Cavo: Fibra ottica Applicazione CPR: Posa mobile Tecnologia: Attivo Guaina cavo: PVC Corpo connettori: Metallico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poliDritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto Attenzione: verso di collegamento indicato sul connettore.