pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591F1/010 CAVO HDMI AOC 2.0 4K MASCHIO A-A 10M BOX - 93-591F1/010

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento 1 - Connettore

  • Tipo di connettore collegamento 1 - HDMI

  • Tipo di connettore collegamento 2 - HDMI

  • Esecuzione collegamento 2 - Connettore

  • Lunghezza - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443657212

Codice prodotto

ALP93-591F1/010

Cod. produttore

93-591F1/010

Produttore

ALP

Esecuzione collegamento 1:

Connettore

Tipo di connettore collegamento 1:

HDMI

Tipo di connettore collegamento 2:

HDMI

Esecuzione collegamento 2:

Connettore

Lunghezza:

10 m


Caratteristiche
Tipo cavo: HDMI®
Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet
Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps)
Standard supportati: ARC, CEC, HDR
Profondità colore: 16 bit/canale
Compatibile 3D: si
Versione HDCP: 2.2
Velocità: 18Gbps
Colore cavo: Grigio
Lunghezza Cavo: 10m
Diametro cavo: ø5mm
Forma Cavo: Fibra ottica
Applicazione CPR: Posa mobile
Tecnologia: Attivo
Guaina: PVC
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto : Dorato
Raggio di curvatura min: 10mm

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto

Attenzione: verso di collegamento indicato sul connettore.