ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591/3E CAVO HDMI SP./SP. 3M HIGH SP. ETH PB - 93-591/3E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - HDMI
Esecuzione collegamento 1 - Connettore
Tipo di connettore collegamento 2 - HDMI
Esecuzione collegamento 2 - Connettore
Lunghezza - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443632509
Codice prodotto
ALP93-591/3E
Cod. produttore
93-591/3E
Produttore
ALP
Tipo di connettore collegamento 1:
HDMI
Esecuzione collegamento 1:
Connettore
Tipo di connettore collegamento 2:
HDMI
Esecuzione collegamento 2:
Connettore
Lunghezza:
3 m
** Caratteristiche ** Interfaccia: HDMI® Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps) Standard supportati: ARC, CEC, HDR Profondità colore: 8 bit/canale Compatibile 3D: si Versione HDCP: 2.2 Velocità: 18Gbps Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 3m Diametro cavo: ø6mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Applicazione CPR: Posa mobile Tecnologia: Passivo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: CCS Sezione conduttori: 30AWG Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto