pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591/2E CAVO HDMI SP./SP. 2M HIGH SP. ETH PB - 93-591/2E

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - HDMI

  • Esecuzione collegamento 1 - Connettore

  • Tipo di connettore collegamento 2 - HDMI

  • Esecuzione collegamento 2 - Connettore

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443632493

Codice prodotto

ALP93-591/2E

Cod. produttore

93-591/2E

Produttore

ALP

Tipo di connettore collegamento 1:

HDMI

Esecuzione collegamento 1:

Connettore

Tipo di connettore collegamento 2:

HDMI

Esecuzione collegamento 2:

Connettore

Lunghezza:

2 m

** Caratteristiche ** Interfaccia: HDMI® Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps) Standard supportati: ARC, CEC, HDR Profondità colore: 8 bit/canale Compatibile 3D: si Versione HDCP: 2.2 Velocità: 18Gbps Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 2m Diametro cavo: ø6mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Applicazione CPR: Posa mobile Tecnologia: Passivo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: CCS Sezione conduttori: 30AWG Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto