ALPHA ELETTRONICA SR - ALP91-570B ADATT. AUDIO TOSLINK-PR/SP.ANG. POLYBAG - 91-570B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8017443664302
Codice prodotto
ALP91-570B
Cod. produttore
91-570B
Produttore
ALP
General Characteristics
Gender: Adattatore
Orientation: 90*
Connector Type A:
Gender A: socket
Connector Type A: Presa Toslink
Connector Type B:
Gender B: Plug
Connector Type B: Spina Toslink
Mechanical Characteristics
Body Material: PVC


