pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP91-015/05B CAVO DA SP DIG. A SP DIG. FIBR OTT 5M PO - 91-015/05B

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento 1 - Connettore

  • Tipo di connettore collegamento 1 - Toslink

  • Tipo di connettore collegamento 2 - Toslink

  • Esecuzione collegamento 2 - Connettore

  • Lunghezza - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443575905

Codice prodotto

ALP91-015/05B

Cod. produttore

91-015/05B

Produttore

ALP

Esecuzione collegamento 1:

Connettore

Tipo di connettore collegamento 1:

Toslink

Tipo di connettore collegamento 2:

Toslink

Esecuzione collegamento 2:

Connettore

Lunghezza:

5 m


Caratteristiche
Colore cavo: Grigio
Lunghezza Cavo: 5m
Diametro cavo: ø5mm
Forma Cavo: Fibra ottica
Guaina: PVC
Corpo connettori: Metallico

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Toslink®

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Toslink®