pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP87-005/02B CAVO TV M-F NERO 2M POLYBAG - 87-005/02B

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento 1 - Connettore

  • Esecuzione collegamento 2 - Presa

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443670181

Codice prodotto

ALP87-005/02B

Cod. produttore

87-005/02B

Produttore

ALP

Esecuzione collegamento 1:

Connettore

Esecuzione collegamento 2:

Presa

Lunghezza:

2 m


Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Diametro cavo: ø5mm
Forma Cavo: Lineare, Tondo
Guaina: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina TV Coax ø9.5mm

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa TV Coax ø9.5mm