ALPHA ELETTRONICA SR - ALP70-110 ADAT AUDIO DA SP 3.5STE A PR 6.3STEREO - 70-110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8017443042032
Codice prodotto
ALP70-110
Cod. produttore
70-110
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Jack
Genere A: Spina
Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo
Tipo Connettore B: Jack
Genere B: Presa
Tipo Connettore B: Presa Jack ø6.3mm Stereo
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatti: Ottone nichelato
Lunghezza Cavetto: 2cm


