pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP542-23 MORSETTO 3 POLI PASSANTE CON LEVE - 542-23

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443652934

Codice prodotto

ALP542-23

Cod. produttore

542-23

Produttore

ALP


Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Orientamento: Dritto
Nr. Poli: 3
AWG: 28-12

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatti: Rame
Montaggio: Volante
Fissaggio: a pressione
Sezione conduttori: 0.08-4mm²