ALPHA ELETTRONICA SR - ALP542-21 MORSETTO 1 POLO PASSANTE BARRA DIN - 542-21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443663879
Codice prodotto
ALP542-21
Cod. produttore
542-21
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Genere: Morsetto Nr. Poli: 1 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 32A Tensione max: 250V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Poliamide Materiale Contatto: Rame Tipo contatto: a pressione Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 0.08-4mm² I connettori rapidi 542-21 sono adatti per il montaggio su barra guida DIN. Posiziona la parte fissa sulla guida DIN e premi il connettore fino ad agganciarlo. Per collegare i morsetti è sufficiente alzare la levetta arancione, inserire il filo nell'apposito foro ed abbassare la levetta. Otterrai una connessione sicura ed affidabile con la massima rapidità senza danneggiare l'anima del conduttore.








