ALPHA ELETTRONICA SR - ALP40-85 PRESA SCH PANN MICR AGG.X BLOCC 5 POLI - 40-85

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - XLR
Tipologia - Femmina (Presa)
Confezione
5 PZ
EAN
8017443040038
Codice prodotto
ALP40-85
Cod. produttore
40-85
Produttore
ALP
Collegamento:
XLR
Tipologia:
Femmina (Presa)
General Characteristics
Gender: Presa
Connector Type: XLR
Color: Grigio
Poles No.: 5
Suitable For: 40-65
Other characteristics: Locking connector
Mechanical Characteristics
Body Material: Nickel-plated brass
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare


